OBO BETTERMANN - OBO6341608 US 5 K 90 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 900 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196536351
Artikelnummer
OBO6341608
Herstellernummer
6341608
Hersteller
OBO
Länge:
900 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.61 kg


