Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6341586 US 5 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341586

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6341586 US 5 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Profilbreite - 50 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Tragfähigkeit - 5.75 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196536474

Artikelnummer

OBO6341586

Herstellernummer

6341586

Hersteller

OBO

Länge:

700 mm

Profilbreite:

50 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

5.75 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

2.1 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341586 - US 5 K 70 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA