Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6341578 US 5 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341578

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6341578 US 5 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Profilbreite - 50 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Geeignet für Funktionserhalt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196536535

Artikelnummer

OBO6341578

Herstellernummer

6341578

Hersteller

OBO

Länge:

600 mm

Profilbreite:

50 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

1.85 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341578 - US 5 K 60 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA