OBO BETTERMANN - OBO6341543 US 5 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 400 mm
Profilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196536658
Artikelnummer
OBO6341543
Herstellernummer
6341543
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
400 mm
Profilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
1.36 kg


