OBO BETTERMANN - OBO6341527 US 5 K 20 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 2.3 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196536771
Artikelnummer
OBO6341527
Herstellernummer
6341527
Hersteller
OBO
Länge:
200 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2.3 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.85 kg


