OBO BETTERMANN - OBO6341370 US 5 K 50 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 10 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196350414
Artikelnummer
OBO6341370
Herstellernummer
6341370
Hersteller
OBO
Länge:
500 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1.75 kg
Profilato di sospensione (profilato a U) con supporto a soffitto saldato.


