OBO BETTERMANN - OBO6341366 US 5 K 40 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196350292
Artikelnummer
OBO6341366
Herstellernummer
6341366
Hersteller
OBO
Länge:
400 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1.5 kg


