Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6341105 US 5 30 A2 PROFILATO A U - 6341105

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6341105 US 5 30 A2 PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196081615

Artikelnummer

OBO6341105

Herstellernummer

6341105

Hersteller

OBO

Länge:

300 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.72 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

8.32 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

12.53 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.61 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.01 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie