OBO BETTERMANN - OBO6341101 US 5 20 A2 PROFILATO A U - 6341101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196081554
Artikelnummer
OBO6341101
Herstellernummer
6341101
Hersteller
OBO
Länge:
200 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Gewicht:
0.48 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8.318 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
12.528 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2.612 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.011 cm³


