Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6340997 US 5 600 FT PROFILATO A U - 6340997

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6340997 US 5 600 FT PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196437719

Artikelnummer

OBO6340997

Herstellernummer

6340997

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

8.31775 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

12.5281 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.61242 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.01123 cm³

Profilo a U forato su 3 lati 50x50x6000, St, FT