Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6340962 US 5 100 FT PROFILATO A U - 6340962

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6340962 US 5 100 FT PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196284177

Artikelnummer

OBO6340962

Herstellernummer

6340962

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Gewicht:

2.65 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

8.32 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

12.53 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.61 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.01 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie