Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6340377 US 7 300 FT PROFILATO A U - 6340377

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6340377 US 7 300 FT PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Schlitzbreite - 40 mm

  • Materialstärke - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 58.68 kg CO2 eq.

EAN

4012196188895

Artikelnummer

OBO6340377

Herstellernummer

6340377

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Schlitzbreite:

40 mm

Materialstärke:

4 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

13.7857 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

36.8409 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

4.11204 cm³

Widerstandsmoment Wz:

10.526 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilato a U forato su 3 lati 70x50x3000, St, FT