Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6340318 US 7 600 FT PROFILATO A U - 6340318

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6340318 US 7 600 FT PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196188833

Artikelnummer

OBO6340318

Herstellernummer

6340318

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

40 mm

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

13.7857 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

36.8409 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

4.11204 cm³

Widerstandsmoment Wz:

10.526 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie