OBO BETTERMANN - OBO6340296 US 7 200 FT PROFILATO A U - 6340296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196188772
Artikelnummer
OBO6340296
Herstellernummer
6340296
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Gewicht:
8.04 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie