OBO BETTERMANN - OBO6340261 US 7 180 FT PROFILATO A U - 6340261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1800 mm
Breite - 70 mm
Höhe - 50 mm
Schlitzbreite - 62 mm
Materialstärke - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196188659
Artikelnummer
OBO6340261
Herstellernummer
6340261
Hersteller
OBO
Länge:
1800 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Schlitzbreite:
62 mm
Materialstärke:
4 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
13.79 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
36.84 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
4.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.53 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
7.5 kg


