OBO BETTERMANN - OBO6340202 US 7 120 FT PROFILATO A U - 6340202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1200 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196188291
Artikelnummer
OBO6340202
Herstellernummer
6340202
Hersteller
OBO
Länge:
1200 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Gewicht:
4.84 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
13.79 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
36.84 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
4.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.53 cm³
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie