Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6340059 US 7 40 FT PROFILATO A U - 6340059

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6340059 US 7 40 FT PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Schlitzbreite - 62 mm

  • Materialstärke - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196187812

Artikelnummer

OBO6340059

Herstellernummer

6340059

Hersteller

OBO

Länge:

400 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Schlitzbreite:

62 mm

Materialstärke:

4 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

13.786 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

36.841 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

4.112 cm³

Widerstandsmoment Wz:

10.526 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

1.61 kg

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6340059 - US 7 40 FT PROFILATO