Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6340016 US 7 20 FT PROFILATO A U

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6340016 US 7 20 FT PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196187690

Artikelnummer

OBO6340016

Herstellernummer

6340016

Hersteller

OBO

Länge:

200 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Gewicht:

0.81 kg

Abbrechbar:

nein

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6340016 - US 7 20 FT PROFILATO