Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339334 US 7 K 250 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339334

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339334 US 7 K 250 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 2500 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196931217

Artikelnummer

OBO6339334

Herstellernummer

6339334

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

2500 mm

Profilbreite:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

11 kN

Gewicht:

10.5 kg

Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con supporto a soffitto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie