OBO BETTERMANN - OBO6339298 US 7 K 200 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 3.5 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196187638
Artikelnummer
OBO6339298
Herstellernummer
6339298
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
3.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


