OBO BETTERMANN - OBO6339271 US 7 K 190 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1900 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 11 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196187577
Artikelnummer
OBO6339271
Herstellernummer
6339271
Hersteller
OBO
Länge:
1900 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
11 kN
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
8.84 kg
Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con supporto a soffitto saldato.


