Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339190 US 7 K 110 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339190

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339190 US 7 K 110 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1100 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Tragfähigkeit - 3.5 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196187096

Artikelnummer

OBO6339190

Herstellernummer

6339190

Hersteller

OBO

Länge:

1100 mm

Profilbreite:

70 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

5.5 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6339190 - US 7 K 110 FT PROFILO CON PIASTRA SALDAT