OBO BETTERMANN - OBO6339182 US 7 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 50 mm
Länge - 1000 mm
Profilbreite - 70 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196187034
Artikelnummer
OBO6339182
Herstellernummer
6339182
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
50 mm
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
3.5 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
5.12 kg


