Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339131 US 7 K 80 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339131

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339131 US 7 K 80 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 800 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196186914

Artikelnummer

OBO6339131

Herstellernummer

6339131

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

800 mm

Profilbreite:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Gewicht:

4.18 kg

Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con supporto a soffitto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie