Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339115 US 7 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339115

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339115 US 7 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Tragfähigkeit - 3.5 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196186853

Artikelnummer

OBO6339115

Herstellernummer

6339115

Hersteller

OBO

Länge:

700 mm

Profilbreite:

70 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

3.87 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6339115 - US 7 K 70 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA