Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339093 US 7 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339093

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339093 US 7 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 600 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196186792

Artikelnummer

OBO6339093

Herstellernummer

6339093

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

600 mm

Profilbreite:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Gewicht:

3.44 kg

Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con supporto a soffitto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie