Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339077 US 7 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339077

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339077 US 7 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 500 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196186730

Artikelnummer

OBO6339077

Herstellernummer

6339077

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

500 mm

Profilbreite:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Gewicht:

3.02 kg

Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con supporto a soffitto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie