Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6339050 US 7 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339050

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6339050 US 7 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Tragfähigkeit - 8.3 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196186679

Artikelnummer

OBO6339050

Herstellernummer

6339050

Hersteller

OBO

Länge:

400 mm

Profilbreite:

70 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

8.3 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 70x50x400, St, FT