OBO BETTERMANN - OBO6339018 US 7 K 20 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Profilbreite - 70 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 3.5 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196186556
Artikelnummer
OBO6339018
Herstellernummer
6339018
Hersteller
OBO
Länge:
200 mm
Profilbreite:
70 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
3.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


