Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6338615 US 7 K 30 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6338615

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6338615 US 7 K 30 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Profilbreite - 70 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Tragfähigkeit - 3.5 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196185474

Artikelnummer

OBO6338615

Herstellernummer

6338615

Hersteller

OBO

Länge:

300 mm

Profilbreite:

70 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

3.5 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

2.13 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6338615 - US 7 K 30 A2 PROFILO CON PIASTRA SALDATA