OBO BETTERMANN - OBO6338497 US 7 KS OR CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 mm
Breite - 70 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - U-Profil
Packung
20 ST
EAN
4012195668060
Artikelnummer
OBO6338497
Herstellernummer
6338497
Hersteller
OBO
Länge:
25 mm
Breite:
70 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
U-Profil
Farbe:
sonstige
Calotta di protezione per profilato 7 US, PE, arancio, 2003


