OBO BETTERMANN - OBO6337236 IS 8 200 FT PROFILATO A I - 6337236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196183791
Artikelnummer
OBO6337236
Herstellernummer
6337236
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
70 mm
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Gewicht:
11.52 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


