OBO BETTERMANN - OBO6312756 WLT 1150 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 500 mm
Kabelleiterhöhe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196302895
Artikelnummer
OBO6312756
Herstellernummer
6312756
Hersteller
OBO
Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
500 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


