Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6312748 WLT 1140 FT DERIVAZIONE A T - 6312748

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6312748 WLT 1140 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196302833

Artikelnummer

OBO6312748

Herstellernummer

6312748

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Derivazione a T, orizzontale, per tutte le passerelle a grande portata con bordo di 110 mm.