OBO BETTERMANN - OBO6312462 WLB 90 115 FT CURVA 90 - 6312462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4012196302352
Artikelnummer
OBO6312462
Herstellernummer
6312462
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
500 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
0


