Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6312454 WLB 90 114 FT CURVA 90 - 6312454

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6312454 WLB 90 114 FT CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196302291

Artikelnummer

OBO6312454

Herstellernummer

6312454

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

0

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6312454 - WLB 90 114 FT CURVA 90