OBO BETTERMANN - OBO6312330 WLB 90 112 FS CURVA 90 - 6312330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4012196301874
Artikelnummer
OBO6312330
Herstellernummer
6312330
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


