OBO BETTERMANN - OBO6311214 WKLG 1150 A2 PASSERELLA TRAVERSINI - 6311214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 500 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195037316
Artikelnummer
OBO6311214
Herstellernummer
6311214
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
47100 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
6.29 kg/m