OBO BETTERMANN - OBO6311075 WKLG 1160 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6311075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 600 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196883578
Artikelnummer
OBO6311075
Herstellernummer
6311075
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
56600 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
6.87 kg/m