OBO BETTERMANN - OBO6311071 WKLG 1150 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6311071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 500 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196883516
Artikelnummer
OBO6311071
Herstellernummer
6311071
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
47100 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
grau