Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6311063 WKLG 1130 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6311063

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6311063 WKLG 1130 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Länge - 6000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196883394

Artikelnummer

OBO6311063

Herstellernummer

6311063

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Länge:

6000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

28100 mm²

Gewicht:

6.13 kg/m

Passerella a grande portata con longherone laterale forato con bordo di 110 mm. Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie