OBO BETTERMANN - OBO6311059 WKLG 1120 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6311059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 200 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196883332
Artikelnummer
OBO6311059
Herstellernummer
6311059
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18600 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
grau


