OBO BETTERMANN - OBO6310398 SKHW 110 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Endkappe
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
4012195668022
Artikelnummer
OBO6310398
Herstellernummer
6310398
Hersteller
OBO
Länge:
110 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Endkappe
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
L-Profil
Farbe:
sonstige
Copertura di protezione per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6310398 - SKHW 110 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO


