OBO BETTERMANN - OBO6290436 ISS160160DB WA FLANGIA SOFFITTO - 6290436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schrauben
Höhe - 166...166 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196191529
Artikelnummer
OBO6290436
Herstellernummer
6290436
Hersteller
OBO
Ausführung:
schrauben
Höhe:
166...166 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9006
Sistema per il issaggio a soffitto della colonna industriale ISS. Nella fornitura sono compresi 2 profili a U in lamiera d'acciaio da 3 mm, la piastra di fissaggio per il soffitto e gli accessori necessari al montaggio, incl. i blocchi scanalatura. Il fissaggio a soffitto è regolabile in altezza in modo variabile sul profilo della colonna.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


