OBO BETTERMANN - OBO6290406 ISS160160IP6 EL COLONNA VERTICALE - 6290406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Säulenhöhe - 6000...6000 mm
Oberteilbreite - 76.5 mm
Säulenbreite - 160 mm
Farbe der Säule - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196191451
Artikelnummer
OBO6290406
Herstellernummer
6290406
Hersteller
OBO
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
6000...6000 mm
Oberteilbreite:
76.5 mm
Säulenbreite:
160 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
oben
Befestigungsart:
Montageflansch
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Säulentiefe:
160 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


