Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290404 ISS160160IP4 EL COLONNA VERTICALE - 6290404

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290404 ISS160160IP4 EL COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 4000...4000 mm

  • Oberteilbreite - 76.5 mm

  • Säulenbreite - 160 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196191468

Artikelnummer

OBO6290404

Herstellernummer

6290404

Hersteller

OBO

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

4000...4000 mm

Oberteilbreite:

76.5 mm

Säulenbreite:

160 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben

Befestigungsart:

Montageflansch

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Säulentiefe:

160 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Colonna per l'equipaggiamento di postazioni di lavoro in stabilimenti di produzione. Il profilato in alluminio anodizzato in versione pesante dispone su due lati opposti, rispettivamente, di un'apertura sistema da 76,5 mm per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD.o di supporti di montaggio della serie 71MT. Tutti e 4 i lati del profilato dispongono di una scanalatura di montaggio con dimensione nominale standard 8 per il montaggio dei componenti più diversi perfunzioni supplementari (Item - sistemi modulari). Nella fornitura sono compresi il profilo colonna e le parti superiori necessari per le aperture sistema con lunghezze di 2000 mm e un sacchetto PE con 20 morsetti a incastro supplementari del tipo RKV3V, per permettere l'impiego di lunghezze parziali delle parti superiori. Due canali chiusi all'interno del profilo possono essere usati come opzione per condurre aria compressa.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie