OBO BETTERMANN - OBO6290348 ISSBPDM45WA FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195817024
Artikelnummer
OBO6290348
Herstellernummer
6290348
Hersteller
OBO
Höhe:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Einstellbar:
nein
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
9006
Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


