OBO BETTERMANN - OBO6290347 ISSBPDM45RW FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290347
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195817017
Artikelnummer
OBO6290347
Herstellernummer
6290347
Hersteller
OBO
Höhe:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einstellbar:
nein
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9010
Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


