Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290198 SAISSF RACCORDO PER COLONNA - 6290198

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290198 SAISSF RACCORDO PER COLONNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schrauben

  • Höhe - 80...80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195459279

Artikelnummer

OBO6290198

Herstellernummer

6290198

Hersteller

OBO

Ausführung:

schrauben

Höhe:

80...80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

0

Attacco per tubo flessibile per il fissaggio a soffitto delle colonne di installazione con tubo flessibile tipo ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F e ISSDM45F.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie