OBO BETTERMANN - OBO6290197 SFISSFWAL STAND DA PAVIMENTO - 6290197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
4012195459248
Artikelnummer
OBO6290197
Herstellernummer
6290197
Hersteller
OBO
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einstellbar:
nein
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer:
9006
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


